KOYO
KOYO
14283
KOYO KOYO
描述
KOYO 14283
Bearing Cup; 14283 Basic Number; Standard Precision; 2.838" Outside Diameter; 0.725" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
14283
BDI部件号
552179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/14283/p/552179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790121296
重量 / Kilogram
0.21
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
14283
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 14283 Basic Number; Standard Precision; 2.838" Outside Diameter; 0.725" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.725 英寸 | 18.415 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.838 英寸 | 72.085 毫米