15103 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20865176-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobFlTOHhNREEyTnpNMk1qa3dOakUwTWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakE0TmpVeE56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWE3ZjI0OTcwYjc0YWRlMzFhOGI3Y2RiN2I0YmZlMWRjMTIyMDk4NDA0Y2ViOWM4MGZjOTg2NmQ0OWY5YTg1ZA
20864568 圆锥滚子轴承 

KOYO KOYO

15103

描述

KOYO 15103

Bearing Cone; 15103 Basic Number; Standard Precision; 1.03" Bore; 13/16" Width; Single row of Roller

制造商部件号

15103

BDI部件号
20864568

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790121371
重量 / Kilogram
0.335
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
15103
圆锥滚子列数
Single row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 15103 Basic Number; Standard Precision; 1.03" Bore; 13/16" Width; Single row of Roller
宽度
0.813 英寸 | 20.638 毫米
孔径
1.03 英寸 | 26.157 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新