TIMKEN
TIMKEN
17117TD-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 17117TD-2
Bearing Double Cone; 17117TD Basic Number; Standard Precision; 1.187" Bore; 1-3/8" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
17117TD-2
BDI部件号
1311252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/17117TD-2/p/1311252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893192925
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
17117TD
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Double Cone; 17117TD Basic Number; Standard Precision; 1.187" Bore; 1-3/8" Width; Double Row of Roller
宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.187 英寸 | 30.15 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米