TIMKEN
TIMKEN
17420DB-40000
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 17420DB-40000
Bearing Double Cup; 17420DB Basic Number; Class 4 Precision; 1-9/16" Outside Diameter; 1" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
17420DB-40000
BDI部件号
24619165
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/17420DB-40000/p/24619165
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893797663
重量 / Kilogram
0.096
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 4
部件
Double Cup
基本号码
17420DB
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.21
详细描述
Bearing Double Cup; 17420DB Basic Number; Class 4 Precision; 1-9/16" Outside Diameter; 1" Width; Double Row of Roller
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
法兰外径
1.687 英寸 | 42.85 毫米