18620-3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
1311448 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

18620-3

描述

TIMKEN 18620-3

Bearing Cup; 18620 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 3-1/8" Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

18620-3

BDI部件号
1311448

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893196312
重量 / Kilogram
0.134
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
18620 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 18620 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 3-1/8" Outside Diameter; 17/32" Width; Single Row of Roller
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.531 英寸 | 13.487 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新