TIMKEN
TIMKEN
222128-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 222128-2
Bearing Cup; 222128 Basic Number; Standard Precision; 12-5/8" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
222128-2
BDI部件号
1316892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/222128-2/p/1316892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893517308
重量 / Kilogram
9.779
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
222128
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
222128-2
详细描述
Bearing Cup; 222128 Basic Number; Standard Precision; 12-5/8" Outside Diameter; 2-9/16" Width; Single Row of Roller
宽度
2.563 英寸 | 65.1 毫米
外径
12.625 英寸 | 320.675 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米