TIMKEN
TIMKEN
232000B-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 232000B-2
Bearing Cup; 232000B Basic Number; Standard Precision; 20" Outside Diameter; 2" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
232000B-2
BDI部件号
22684737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/232000B-2/p/22684737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893528762
重量 / Kilogram
13.685
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
232000B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
30.17
详细描述
Bearing Cup; 232000B Basic Number; Standard Precision; 20" Outside Diameter; 2" Width; Single Row of Roller
法兰外径
20.559 英寸 | 522.199 毫米
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
20 英寸 | 508 毫米