232000B-3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmhtWmk4eE1EZ3lOREF3TXpJNE9URXhPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMGUwM2Y5MTIwYzk0MDBlZjMzMGI4MGUyMGE3YjdlNjkzZDY0OGZjODQ1OTVmMjcyZjhlOTQ2MGQxMThlNjg3
17201214 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

232000B-3

描述

TIMKEN 232000B-3

Bearing Cup; 232000B Basic Number; Class 3 Precision; 20" Outside Diameter; 2" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

232000B-3

BDI部件号
17201214

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893528779
重量 / Kilogram
13.685
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
232000B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
30.17
详细描述
Bearing Cup; 232000B Basic Number; Class 3 Precision; 20" Outside Diameter; 2" Width; Single Row of Roller
宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
法兰外径
20.559 英寸 | 522.199 毫米
外径
20 英寸 | 508 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新