TIMKEN
TIMKEN
234221DC-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 234221DC-2
Bearing Double Cup; 234221DC Basic Number; Standard Precision; 22" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
234221DC-2
BDI部件号
1318785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/234221DC-2/p/1318785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893813356
重量 / Kilogram
39.85
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
234221DC
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
234221DC-2
详细描述
Bearing Double Cup; 234221DC Basic Number; Standard Precision; 22" Outside Diameter; 4-1/8" Width; Double Row of Roller
宽度
4.125 英寸 | 104.775 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
22 英寸 | 558.8 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米