RIT BEARING
RIT BEARING
24720
RIT BEARING RIT BEARING
描述
RIT BEARING 24720
Bearing Cup; 24720 Basic Number; Standard Precision; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
24720
BDI部件号
21478093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24720/p/21478093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 30 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.28
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
24720
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 24720 Basic Number; Standard Precision; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; Single Row of Roller
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米