25581 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20865176-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobFlTOHhNREEyTnpNMk1qa3dOakUwTWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakE0TmpVeE56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWE3ZjI0OTcwYjc0YWRlMzFhOGI3Y2RiN2I0YmZlMWRjMTIyMDk4NDA0Y2ViOWM4MGZjOTg2NmQ0OWY5YTg1ZA
552992 圆锥滚子轴承 

KOYO KOYO

25581

描述

KOYO 25581

Bearing Cone; 25581 Basic Number; Standard Precision; 1-3/4" Bore; 1" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

25581

BDI部件号
552992

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790122194
重量 / Kilogram
0.366
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
25581
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 25581 Basic Number; Standard Precision; 1-3/4" Bore; 1" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新