https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-FSRTRB-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmcyTmk4eE1EZ3lNVFE0TXpJMk5qQTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJsTlNWRkpDWDFORFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMDUzNGVhZWI3ZmUwODA0MTU2ODI4YjkwZDhlZTY5OWJiZGMxYmIyNmUxYTQzNjU5MzYwNjZkZDM0ZjYyNTY3
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-FSRTRB-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmhMMmcyTmk4eE1EZ3lNVFE0TXpJMk5qQTNPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJsTlNWRkpDWDFORFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjMDUzNGVhZWI3ZmUwODA0MTU2ODI4YjkwZDhlZTY5OWJiZGMxYmIyNmUxYTQzNjU5MzYwNjZkZDM0ZjYyNTY3
TIMKEN
TIMKEN
27620B-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 27620B-2
Bearing Cup; 27620B Basic Number; Standard Precision; 4-15/16" Outside Diameter; 25/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
27620B-2
BDI部件号
1329548
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/27620B-2/p/1329548
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893226590
重量 / Kilogram
0.475
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
27620B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
27620B-2
详细描述
Bearing Cup; 27620B Basic Number; Standard Precision; 4-15/16" Outside Diameter; 25/32" Width; Single Row of Roller
外径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米
法兰外径
5.121 英寸 | 130.073 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米