2780 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmhrTlM4eE1EYzJPVE0zTlRZeU5USTBOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVME5PWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0YzRhZWI0NDc2OWY2ODE0OTg0YzE5YzdhMDU2NjNkZWMzYjQ2ZDA5N2QxYjMyNDRlZmIzYTA3NzgwNDNiMzZi
25116677 圆锥滚子轴承 

PEER BEARING PEER BEARING

2780

描述

PEER BEARING 2780

Bearing Cone; Single Row; 1.436" Bore; 1.01" Width

制造商部件号

2780

BDI部件号
25116677

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SKF WWW.PEERBEARING.COM
最低订购量
EAN条码
1200106792352
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
B04334
名称
Cone
关键字串
Bearing
产品明细
Bearing Cone
产品规格
Single Row; 1.436" Bore; 1.01" Width
详细描述
Bearing Cone; Single Row; 1.436" Bore; 1.01" Width