https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20865176-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobFlTOHhNREEyTnpNMk1qa3dOakUwTWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakE0TmpVeE56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWE3ZjI0OTcwYjc0YWRlMzFhOGI3Y2RiN2I0YmZlMWRjMTIyMDk4NDA0Y2ViOWM4MGZjOTg2NmQ0OWY5YTg1ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20865176-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJobFlTOHhNREEyTnpNMk1qa3dOakUwTWk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakE0TmpVeE56WmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWE3ZjI0OTcwYjc0YWRlMzFhOGI3Y2RiN2I0YmZlMWRjMTIyMDk4NDA0Y2ViOWM4MGZjOTg2NmQ0OWY5YTg1ZA
KOYO
KOYO
28584R
KOYO KOYO
描述
KOYO 28584R
Bearing Cone; 28584R Basic Number; Standard Precision; 2-1/16" Bore; 31/32" Width; Single row of Roller
制造商部件号
28584R
BDI部件号
20865002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/28584R/p/20865002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790017605
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
28584R
圆锥滚子列数
Single row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 28584R Basic Number; Standard Precision; 2-1/16" Bore; 31/32" Width; Single row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.969 英寸 | 24.608 毫米
孔径
2.063 英寸 | 52.388 毫米