BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
28622
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING 28622
Bearing Cup; 28622 Basic Number; Standard Precision; 3-27/32" Outside Diameter; 49/64" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
28622
BDI部件号
21508158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/28622/p/21508158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
28622
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 28622 Basic Number; Standard Precision; 3-27/32" Outside Diameter; 49/64" Width; Single Row of Roller
宽度
0.766 英寸 | 19.456 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.844 英寸 | 97.638 毫米


