NTN
NTN
291750
NTN NTN
描述
NTN 291750
Bearing Cup; 291750 Basic Number; Standard Precision; 17-1/2" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
291750
BDI部件号
1201073
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/291750/p/1201073
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359794793
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
291750
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
18.5629
详细描述
Bearing Cup; 291750 Basic Number; Standard Precision; 17-1/2" Outside Diameter; 1-9/16" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.563 英寸 | 39.688 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
17.5 英寸 | 444.5 毫米