29622BW-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCPF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaFl5ODVOelU1TmpFd01EYzNNakUwTG1wd1p3fDg5ZTUyZWI2Y2I1MDZlYjc4MDgwYWQwZDIyMmE0MTg3MGU2MmVkYzU1ZmUwZWMzMDhmZTQ2ZWJkZjFjNjU2MjA
19286888 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

29622BW-2

描述

TIMKEN 29622BW-2

Bearing Cup; 29622BW Basic Number; Standard Precision; 4-1/2" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

29622BW-2

BDI部件号
19286888

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893239255
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
29622BW
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
29622BW-2
详细描述
Bearing Cup; 29622BW Basic Number; Standard Precision; 4-1/2" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新