32028XM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnd1pDOHhNRFV3TnpVME5UQXhPRE01T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVTBOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDUyOTUwZDQ2ZmM2M2U4NzVjMGZlNTQwZWNkNGViMGEwZWM4ZmUxMjVjNzBkMGIwZWM4NmU5ZTliODBiNDVhMw
23942233 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

32028XM

描述

TIM 32028XM ; 轴承/圆锥滚子轴承

Bearing Cup; 32028XM Basic Number; Standard Precision; 8.268" Outside Diameter; 1.772" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

32028XM

BDI部件号
23942233

详情

826.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥826.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
32028XM
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 32028XM Basic Number; Standard Precision; 8.268" Outside Diameter; 1.772" Width; Single Row of Roller
宽度
1.772 英寸 | 45.009 毫米
外径
8.268 英寸 | 210.007 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新