TIMKEN
TIMKEN
32044XT164DBC150
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 32044XT164DBC150
Bearing Cone; 32044-XT164DBC150 Basic Number; Standard Precision; 220MM Bore; 76MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
32044XT164DBC150
BDI部件号
20436420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/32044XT164DBC150/p/20436420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
49.9
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
32044-XT164DBC150
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 32044-XT164DBC150 Basic Number; Standard Precision; 220MM Bore; 76MM Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.992 英寸 | 76 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米