NTN
NTN
33012-G
NTN NTN
描述
NTN 33012-G
Bearing Cone; 33012 Basic Number; Standard Precision; 60MM Bore; 21MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
33012-G
BDI部件号
1201947
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/33012-G/p/1201947
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359530018
重量 / Kilogram
0.464
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
33012
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Carburized Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 33012 Basic Number; Standard Precision; 60MM Bore; 21MM Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米