TIMKEN
TIMKEN
3320 X
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3320 X
Bearing Cup; 3320X Basic Number; Standard Precision; 3-3/8" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
3320 X
BDI部件号
1483764
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/3320-X/p/1483764
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
3320X
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 3320X Basic Number; Standard Precision; 3-3/8" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row of Roller
外径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米