TIMKEN
TIMKEN
3420-20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 3420-20024
Bearing Cup; 3420 Basic Number; Standard Precision; 3-1/8" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
3420-20024
BDI部件号
28218070
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/3420-20024/p/28218070
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
3420
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.56
详细描述
Bearing Cup; 3420 Basic Number; Standard Precision; 3-1/8" Outside Diameter; 15/16" Width; Single Row of Roller
宽度
0.938 英寸 | 23.825 毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米