TIMKEN
TIMKEN
34293DA-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 34293DA-2
Bearing Double Cone; 34293DA Basic Number; Standard Precision; 2-15/16" Bore; 3-11/16" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
34293DA-2
BDI部件号
1337500
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/34293DA-2/p/1337500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893267500
重量 / Kilogram
1.969
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
34293DA
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
34293DA-2
详细描述
Bearing Double Cone; 34293DA Basic Number; Standard Precision; 2-15/16" Bore; 3-11/16" Width; Double Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
宽度
3.688 英寸 | 93.675 毫米