TIMKEN
TIMKEN
34293DEE-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 34293DEE-2
Bearing Double Cone; 34293DEE Basic Number; Standard Precision; 2-15/16" Bore; 4-1/2" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
34293DEE-2
BDI部件号
19286985
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/34293DEE-2/p/19286985
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893267555
重量 / Kilogram
2.361
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
34293DEE
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extended Small Rib
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
34293DEE-2
详细描述
Bearing Double Cone; 34293DEE Basic Number; Standard Precision; 2-15/16" Bore; 4-1/2" Width; Double Row of Roller
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
宽度
4.5 英寸 | 114.3 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米