KOYO
KOYO
344A
KOYO KOYO
描述
KOYO 344A
Bearing Cone; 344A Basic Number; Standard Precision; 1.575" Bore; 0.827" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
344A
BDI部件号
20865116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/344A/p/20865116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790024009
重量 / Kilogram
0.337
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
344A
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Round Bore | Rust Preventative Lubricant | Riveted Steel Cage | Material Premium High Carbon and High Chromium Japanese Steel
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
0.743
详细描述
Bearing Cone; 344A Basic Number; Standard Precision; 1.575" Bore; 0.827" Width; Single Row of Roller
宽度
0.827 英寸 | 21.006 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40.005 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米