TIMKEN
TIMKEN
351687-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 351687-20024 ; 轴承/轴承内圈
Bearing Cup; 351687 Basic Number; Standard Precision; 16-7/8" Outside Diameter; 2-7/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
TIM 351687-20024
BDI部件号
1337755
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/351687-2/p/1337755
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893603445
重量 / Kilogram
22.677
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
351687
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
351687-2
详细描述
Bearing Cup; 351687 Basic Number; Standard Precision; 16-7/8" Outside Diameter; 2-7/16" Width; Single Row of Roller
外径
16.875 英寸 | 428.625 毫米
宽度
2.438 英寸 | 61.925 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米