KOYO
KOYO
3586R
KOYO KOYO
描述
KOYO 3586R
Bearing Cone; 3586R Basic Number; Standard Precision; 1-25/32" Bore; 1-3/16" Width; Single row of Roller
制造商部件号
3586R
BDI部件号
20865122
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/3586R/p/20865122
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790024207
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
3586R
圆锥滚子列数
Single row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 3586R Basic Number; Standard Precision; 1-25/32" Bore; 1-3/16" Width; Single row of Roller
孔径
1.781 英寸 | 45.23 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.188 英寸 | 30.163 毫米