EBC
EBC
362A
EBC EBC
描述
EBC 362A ; 轴承/深沟球轴承
Bearing Cup; 362A Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Outside Diameter; 0.65" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
362A
BDI部件号
21488360
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/362A/p/21488360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
362A
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 362A Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Outside Diameter; 0.65" Width; Single Row of Roller
宽度
0.65 英寸 | 16.51 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米


