TIMKEN
TIMKEN
365S-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 365S-2
Bearing Cone; 365S Basic Number; Standard Precision; 1-15/16" Bore; 7/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
365S-2
BDI部件号
1338063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/365S-2/p/1338063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893013954
重量 / Kilogram
0.366
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
365S
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
365S-2
详细描述
Bearing Cone; 365S Basic Number; Standard Precision; 1-15/16" Bore; 7/8" Width; Single Row of Roller
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米