TIMKEN
TIMKEN
36620P-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 36620P-2
Bearing Cup; 36620P Basic Number; Standard Precision; 7-5/8" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
36620P-2
BDI部件号
1338084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/36620P-2/p/1338084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893827933
重量 / Kilogram
0.821
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
36620P
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
36620P-2
详细描述
Bearing Cup; 36620P Basic Number; Standard Precision; 7-5/8" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Roller
宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.625 英寸 | 193.675 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米