TIMKEN
TIMKEN
367DAA-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 367DAA-2
Bearing Double Cone; 367DAA Basic Number; Standard Precision; 1-15/16" Bore; 2-61/64" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
367DAA-2
BDI部件号
19286995
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/367DAA-2/p/19286995
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893398631
重量 / Kilogram
1.023
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
367DAA
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
367DAA-2
详细描述
Bearing Double Cone; 367DAA Basic Number; Standard Precision; 1-15/16" Bore; 2-61/64" Width; Double Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
宽度
2.953 英寸 | 75.006 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米