TIMKEN
TIMKEN
36920-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 36920-3
Bearing Cup; 36920 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 8-15/16" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
36920-3
BDI部件号
1338248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/36920-3/p/1338248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893272863
重量 / Kilogram
1.027
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Cup
基本号码
36920 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 36920 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 8-15/16" Outside Diameter; 29/32" Width; Single Row of Roller
外径
8.938 英寸 | 227.025 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米