382S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJnd1pDOHhNRFV3TnpVME5UQXhPRE01T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVTBOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDUyOTUwZDQ2ZmM2M2U4NzVjMGZlNTQwZWNkNGViMGEwZWM4ZmUxMjVjNzBkMGIwZWM4NmU5ZTliODBiNDVhMw
797800 圆锥滚子轴承 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

382S

描述

RBC BEARINGS 382S

Bearing Cup; 382S Basic Number; Standard Precision; 3-13/16" Outside Diameter; 0.798" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

382S

BDI部件号
797800

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400533151
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
382S
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 382S Basic Number; Standard Precision; 3-13/16" Outside Diameter; 0.798" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.813 英寸 | 96.85 毫米
宽度
0.798 英寸 | 20.269 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新