TIMKEN
TIMKEN
383A-20027
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 383A-20027
Bearing Cup; 383A 20027 Basic Number; Standard Precision; 3.937" Outside Diameter; 0.702" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
383A-20027
BDI部件号
24624631
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/383A-20027/p/24624631
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893018867
重量 / Kilogram
0.256
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
383A 20027
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
383A-20027
重量/磅
0.565
详细描述
Bearing Cup; 383A 20027 Basic Number; Standard Precision; 3.937" Outside Diameter; 0.702" Width; Single Row of Roller
宽度
0.702 英寸 | 17.831 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米