TIMKEN
TIMKEN
384XD-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 384XD-2
Bearing Double Cup; 384XD Basic Number; Standard Precision; 3.937" Outside Diameter; 3.764" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
384XD-2
BDI部件号
1338716
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/384XD-2/p/1338716
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893019369
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
384XD
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Double Cup; 384XD Basic Number; Standard Precision; 3.937" Outside Diameter; 3.764" Width; Double Row of Roller
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
3.764 英寸 | 95.606 毫米