TIMKEN
TIMKEN
389A-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 389A #3 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cone; 389A #3 Basic Number; Class 3 Precision; 2-1/8" Bore; 0.864" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
389A-3
BDI部件号
1338971
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/389A-3/p/1338971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893023892
重量 / Kilogram
0.459
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
389A #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 389A #3 Basic Number; Class 3 Precision; 2-1/8" Bore; 0.864" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.864 英寸 | 21.946 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米