39243DA-2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-DCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobU9TOHhNRGd5TkRBd016QTVNalV4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlJFTk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3MjBmZDI3NzU0Y2U0YmY5Y2MzZjJhZmM4ZjQ2ZjBjOTBiNGJmMjk5NGYwNmVmZWJmZTY0ZTFiZmZlZjVmZDE
1339072 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

39243DA-2

描述

TIMKEN 39243DA-2

Bearing Double Cone; 39243DA Basic Number; Standard Precision; 2-7/16" Bore; 3.312" Width; Double Row of Roller

制造商部件号

39243DA-2

BDI部件号
1339072

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893277943
重量 / Kilogram
1.483
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
39243DA
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
39243DA-2
详细描述
Bearing Double Cone; 39243DA Basic Number; Standard Precision; 2-7/16" Bore; 3.312" Width; Double Row of Roller
宽度
3.312 英寸 | 84.125 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新