TIMKEN
TIMKEN
39243DAA-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 39243DAA-2
Bearing Double Cone; 39243DAA Basic Number; Standard Precision; 2-7/16" Bore; 3.312" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
39243DAA-2
BDI部件号
19286979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/39243DAA-2/p/19286979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893794334
重量 / Kilogram
1.612
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
39243DAA
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
39243DAA-2
详细描述
Bearing Double Cone; 39243DAA Basic Number; Standard Precision; 2-7/16" Bore; 3.312" Width; Double Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
宽度
3.312 英寸 | 84.125 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米