39585R CONE https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-SCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJobU9TOHhNRFV5TXpZek1EQTBNekUyTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmVTBOT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTNkNzU4NDM4YzUwMDc5ZmRlNTI0ZTJiYzUzNTk2OTE3ZDQ4YjMzZWIwOGIyOWJhZDNkNmY2MjI5OTUzZmQzOA
24666933 圆锥滚子轴承 

NSK NSK

39585R CONE

描述

NSK 39585R CONE

Bearing Cone; 39585R Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 1.187" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

39585R CONE

BDI部件号
24666933

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0192661037225
重量 / Kilogram
0.896
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
39585R
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
1.975
详细描述
Bearing Cone; 39585R Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 1.187" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
宽度
1.187 英寸 | 30.15 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新