3994 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-SCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmd5TlM4eE1EYzJPVFk1TURJMk16VTRNaTlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlZGSmZVME5PWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyOTgxZTI4ODE2NmFjZGRjMDdkZTVmYjYwNGU5YzQ1OTRjYWJkYTczZDVlZDNhMWIwZGM0MGY4MmE5NjIwMWQ2
17142525 圆锥滚子轴承 

NTN NTN

3994

描述

NTN 3994

Bearing Cone; 3994 Basic Number; Standard Precision; 2-5/8" Bore; 1.183" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

3994

BDI部件号
17142525

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359533118
重量 / Kilogram
0.715
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
3994
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sheet Metal Cage | Hardened Steel Case
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 3994 Basic Number; Standard Precision; 2-5/8" Bore; 1.183" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.183 英寸 | 30.048 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新