NTN
NTN
421450
NTN NTN
描述
NTN 421450
Bearing Cup; 421450 Basic Number; Standard Precision; 14-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
421450
BDI部件号
17149912
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/421450/p/17149912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359885460
重量 / Kilogram
13.7
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
421450
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
29.9
详细描述
Bearing Cup; 421450 Basic Number; Standard Precision; 14-1/2" Outside Diameter; 2-1/2" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
14.5 英寸 | 368.3 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米