TIMKEN
TIMKEN
421455D-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 421455D-2
Bearing Double Cup; 421455D Basic Number; Standard Precision; 14-1/2" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
421455D-2
BDI部件号
19287031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/421455D-2/p/19287031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893308685
重量 / Kilogram
28.638
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
421455D
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Groove and Hole in OD Center
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
421455D-2
详细描述
Bearing Double Cup; 421455D Basic Number; Standard Precision; 14-1/2" Outside Diameter; 5-1/4" Width; Double Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
5.25 英寸 | 133.35 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
14.5 英寸 | 368.3 毫米