TIMKEN
TIMKEN
42318DE-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 42318DE-2
Bearing Double Cone; 42318DE Basic Number; Standard Precision; 3-3/16" Bore; 5" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
42318DE-2
BDI部件号
1342595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/42318DE-2/p/1342595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893283548
重量 / Kilogram
5.328
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
42318DE
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extended Small Rib
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
42318DE-2
详细描述
Bearing Double Cone; 42318DE Basic Number; Standard Precision; 3-3/16" Bore; 5" Width; Double Row of Roller
宽度
5 英寸 | 127 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米