TIMKEN
TIMKEN
44143W-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 44143W-3
Bearing Cone; 44143W #3 Basic Number; Class 3 Precision; 1-7/16" Bore; 0.933" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
44143W-3
BDI部件号
19287059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/44143W-3/p/19287059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893290843
重量 / Kilogram
0.493
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
44143W #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
44143W-3
详细描述
Bearing Cone; 44143W #3 Basic Number; Class 3 Precision; 1-7/16" Bore; 0.933" Width; Single Row of Roller
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.933 英寸 | 23.698 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米