TIMKEN
TIMKEN
461-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 461-2
Bearing Cone; 461 Basic Number; Standard Precision; 1.687" Bore; 1.154" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
461-2
BDI部件号
1343763
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/461-2/p/1343763
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893036144
重量 / Kilogram
0.875
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
461
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
461-2
详细描述
Bearing Cone; 461 Basic Number; Standard Precision; 1.687" Bore; 1.154" Width; Single Row of Roller
宽度
1.154 英寸 | 29.312 毫米
孔径
1.687 英寸 | 42.85 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米