NTN
NTN
46792
NTN NTN
描述
NTN 46792
Bearing Cone; 46792 Basic Number; Standard Precision; 6-9/16" Bore; 1-9/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
46792
BDI部件号
17141329
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/46792/p/17141329
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359303858
重量 / Kilogram
6.33
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
46792
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
46792
详细描述
Bearing Cone; 46792 Basic Number; Standard Precision; 6-9/16" Bore; 1-9/16" Width; Single Row of Roller
孔径
6.563 英寸 | 166.7 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.563 英寸 | 39.7 毫米