TIMKEN
TIMKEN
472DC 20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 472DC 20024
Bearing Double Cup; 472DC Basic Number; Class 2 Precision; 4.724" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
472DC 20024
BDI部件号
27585389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/472DC-20024/p/27585389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Double Cup
基本号码
472DC
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
2.5
详细描述
Bearing Double Cup; 472DC Basic Number; Class 2 Precision; 4.724" Outside Diameter; 2-1/8" Width; Double Row of Roller
宽度
2.125 英寸 | 53.975 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米