NTN
NTN
477
NTN NTN
描述
NTN 477
Bearing Cone; 477 Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 1.142" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
477
BDI部件号
17142220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/477/p/17142220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359304121
重量 / Kilogram
0.97
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
477
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
477
详细描述
Bearing Cone; 477 Basic Number; Standard Precision; 2-1/2" Bore; 1.142" Width; Single Row of Roller
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
宽度
1.142 英寸 | 29.007 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米