TIMKEN
TIMKEN
48620DC-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 48620DC-3
Bearing Double Cup; 48620DC #3 Basic Number; Class 3 Precision; 7-7/8" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
48620DC-3
BDI部件号
1345243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/48620DC-3/p/1345243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893314532
重量 / Kilogram
2.869
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Double Cup
基本号码
48620DC #3
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Double Cup; 48620DC #3 Basic Number; Class 3 Precision; 7-7/8" Outside Diameter; 2-7/8" Width; Double Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
宽度
2.875 英寸 | 73.025 毫米