RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
497
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS 497
Bearing Cone; 497 Basic Number; Standard Precision; 3-3/8" Bore; 1-11/64" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
497
BDI部件号
797701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/497/p/797701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400533670
重量 / Kilogram
0.967
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
497
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 497 Basic Number; Standard Precision; 3-3/8" Bore; 1-11/64" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.172 英寸 | 29.769 毫米